1002 Comparator Millimess ±25µm / 0,5µm w.DC

Número de artículo: 4335000DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4335000DKS
EAN / GTIN 4059192014261
Número del fabricante 4335000DKS

Descripción

Descripción:

Comparadores de precisión Millimess 1002
Norma de fábrica

Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición: ± 25 µm
Subdivisión de la escala (µm): 0,5 µm
Fuerza de medición: 1 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra