Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 180 mm, 6"

Número de artículo: 43341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43341
EAN / GTIN 4010995433413
Número del fabricante 43341
Número L L60070 4445

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Industrial electric de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, los alicates de corte diagonal se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2.3 mm
  • Longitud Total (mm): 180 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6″
  • Fuerza de corte: 18
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra