1003 Comparador de precisión Millimess ±50 µm, 1 µm, 0,3 N

Número de artículo: 4334075
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4334075
EAN / GTIN 4059192014193
Número del fabricante 4334075
Número L L40080 711
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1003
  • DIN 879-1
  • Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm
  • Escala de graduación (µm): 1 µm
  • Fuerza de medición: 0,3 N
Volumen de suministro: Maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición puntero fino µm: ± 50
  • Fuerza de medición: 0.3 N

Norma:

DIN 879-1