1003 Comparator Millimess ±50µm / 1µm 0,7N w.DC

Número de artículo: 4334071DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4334071DKS
EAN / GTIN 4059192014186
Número del fabricante 4334071DKS

Descripción

Descripción:

Comparadores de precisión Millimess 1003
DIN 879-1

Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición: ± 50 µm
Subdivisión de la escala (µm): 1 µm
Fuerza de medición: 0,7 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra