• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1003 Comparador de precisión Millimess ±50 µm, 1 µm, 0,7 N

Número de artículo: 4334071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4334071
EAN / GTIN 4059192014186
Número del fabricante 4334071
Número L L40080 1087

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1003
  • DIN 879-1
  • Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm
  • Evolución de la escala (µm): 1 µm
  • Fuerza de medición: 0,7 N
Volumen de suministro: Maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar

Norma:

DIN 879-1

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript