Reloj comparador fino con protección contra golpes 5/58 mm

Número de artículo: 433405 5/58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 5 mm
Valor de división de escala 0,001 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,2 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 10 µm
Fuerza de medición 0,4 N - 1,5 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 58 mm
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 433405 5/58
EAN / GTIN 4946368842103
Número del fabricante 2119AB-10

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Ejecución de alta precisión.
Los puntos más importantes del aparato de medición están apoyados sobre cojinetes de piedra dura.
Aguja central para lectura de 1/1000 mm.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.