1003 T Comparador de precisión Millimess ±50 µm, 1 µm, IP54

Número de artículo: 4334005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4334005
EAN / GTIN 4059192014124
Número del fabricante 4334005
Número L L40080 101

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1003 T
  • DIN 879-1
  • IP 54
  • Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm
  • Intervalo de escala (µm): 1 µm
  • Fuerza de medición: 1 N
Volumen de suministro: Estuche

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar

Norma:

DIN 879-1