1003 XL Comparador de precisión Millimess ±130 µm, 2 µm

Número de artículo: 4334001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cuadrante indicador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4334001
    EAN / GTIN 4059192014117
    Número del fabricante 4334001
    Número L L40080 429

    Descripción

    Ejecución:

    • Esfera grande de alto contraste
    • Marcas de tolerancia ajustables
    • Ajuste fino bloqueable
    • Mecanismo de medición protegido contra golpes
    • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
    • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
    • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
    • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
    • Carcasa protectora en forma de caja
    • Fuerza de medición constante
    • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

    Descripción:

    Puntero mecánico de precisión Millimess 1003 XL
    • Estándar de fábrica
    • Color de la esfera: Amarillo Margen de medición: ± 130 µm
    • Graduación de la escala (µm): 2 µm
    • Fuerza de medición: 1 N
    Especie de suministro: Estuche

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar

    Norma:

    Norma de fábrica

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra