Llave de tubo doble SW.46 x 50 mm L.245 mm

Número de artículo: 43334650
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43334650
EAN / GTIN 4018754255061
Número del fabricante 43334650

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Longitud [mm): 245 mm
  • Peso: 878 g
  • Anchura entre planos [mm]: 46 x 50 mm