Llave de tubo doble SW.41 x 46 mm L.245 mm

Número de artículo: 43334146
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43334146
EAN / GTIN 4018754255054
Número del fabricante 43334146
Número L L60010 5906

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 56 mm
  • d2: 62 mm
  • Longitud [mm): 245 mm
  • Peso: 845 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 x 46 mm