• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de tubo doble SW.32 x 36 mm L.225 mm

Número de artículo: 43333236
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43333236
EAN / GTIN 4018754255030
Número del fabricante 43333236
Número L L60010 6287

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 45 mm
  • d2: 50 mm
  • Longitud [mm): 225 mm
  • Peso: 535 g
  • Anchura entre planos [mm]: 32 x 36 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra