Llave de tubo doble SW 24 x 26 mm L.190 mm

Número de artículo: 43332426
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43332426
EAN / GTIN 4018754255009
Número del fabricante 43332426
Número L L60010 5899

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 37 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Peso: 300 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 26 mm