Llave de tubo doble SW 20 x 22 mm L.170 mm

Número de artículo: 43332022
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43332022
EAN / GTIN 4018754254989
Número del fabricante 43332022
Número L L60010 5879

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 29,5 mm
  • d2: 32 mm
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Peso: 232 g
  • Anchura entre planos [mm]: 20 x 22 mm