Llave de tubo doble SW 16 x 17 mm L.155 mm

Número de artículo: 43331617
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43331617
EAN / GTIN 4018754254958
Número del fabricante 43331617
Número L L60010 5806

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 24 mm
  • d2: 26 mm
  • Longitud [mm): 155 mm
  • Peso: 127 g
  • Anchura entre planos [mm]: 16 x 17 mm