1010 ZT Comparadores de precisión Millimess ±0,0010”, 0,0005”, IP54

Número de artículo: 4332905
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4332905
EAN / GTIN 4059192014056
Número del fabricante 4332905
Número L L40080 2940

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1010 ZT
  • Norma de fábrica
  • IP 54 Rango de medición: ± .0100″
  • scala de graduación en pulgadas: .0005″
Alcance de suministro: Maletín, manguito adaptador 940, 8 mm a 3/8″.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Tipo de producto: 1010 ZT
  • Escala de numeración cuchilla: .01″-0-.01″
  • Límite de error Gges en pulgadas (texto): .0004″
  • Límite de error Ge en pulgadas (texto): .00035″
  • Límite de error Gt en pulgadas (texto): .00025″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .0100″
  • Diámetro de la escala_mm: 50 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Fuerza de medición: 1 N
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Graduación_inch: 0.0005 inch
  • Intervalo de inversión del valor medido pulgadas: 0.0001 inch
  • Repetibilidad pulgadas: 0.0001 inch

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra