{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 1 mm | |
Valor de división de escala | 0,001 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0,1 mm | |
Margen de desviación fe | 4 µm | |
Margen de desviación total ftot | 5 µm | |
Fuerza de medición | 1,2 N - 1,7 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 433220 1/58 | |
Número del fabricante | 01412511 |