1010 T Comparator Millimess ±0,25mm / 0,01mm IP54 w.c.

Número de artículo: 4332005KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4332005KAL
EAN / GTIN 4059192014032
Número del fabricante 4332005KAL

Descripción

Descripción:

Comparadores de precisión Millimess 1010 T
Norma de fábrica
IP 54
Rango de medición: ± 0,25 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra