Destornillador TORX® con agujero TORX tamaño T27, longitud de la hoja 110 mm

Número de artículo: 43300027
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43300027
EAN / GTIN 4018754106035
Número del fabricante 43300027
Número L L60010 4823

Descripción

Descripción:

  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Vástago cromado sobre níquel
  • Puntas endurecidas
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T27
  • Peso: 49 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra