ALICATE BOCAS SEMI REDONDAS 45 ESD

Número de artículo: 433.LE
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 433.LE
EAN / GTIN 3148511760055
Número del fabricante 433.LE
Número L L60130 1660

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de la descarga electrostática
  • ESD
  • Mordazas dobladas a 45°
  • Comercio estrecho para trabajos de precisión.

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135