Destornilladores TORX® 4,4mm L. de cuchilla110mm

Número de artículo: 43293025
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43293025
EAN / GTIN 4018754319480
Número del fabricante 43293025
Número L L60010 7669

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal de 3 componentes
  • Para tornillos TORX® internos
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T25
  • Peso: 41 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra