• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Segmento de distancia longitud 160 mm

Número de artículo: 43281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43281
EAN / GTIN 4003866432813
Número del fabricante 43281

Descripción

Descripción:

Apto para las plataformas base estándar.

Característica:

Fondo 160 mm
Material Acero galvanizado
Peso 9 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra