Destornillador de estrella L.29mm x 148mm

Número de artículo: 43273020
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
Número de artículo 43273020
EAN / GTIN 4018754332694
Número del fabricante 43273020

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Modelo largo
  • Rótula en el extremo del eje largo
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 29 mm
  • L2: 148 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T20
  • Peso: 20 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra