Chubasquero high vis NIVEL 3 XXL

Número de artículo: 432720055300XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432720055300XXL
EAN / GTIN 7330509667026
Número del fabricante 432720055300XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster (84% PVC/16% PU), cortaviento e impermeable, transpirable, 350 g/m²

Detalles
Anillo en D, bolsillo para identificación
Cuello forrado en forro polar
Capucha desmontable y ajustable

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con muñequera interior de neopreno

Bolsillos
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortaviento delantera
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión, Cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones

Descripción:

  • El chubasquero definitivo para las condiciones climáticas más extremas
  • Resistencia, flexibilidad y unas prestaciones de protección extremadamente buenas caracterizan a este chubasquero de alta visibilidad, especialmente indicado para personas que trabajan a menudo en el exterior en condiciones de humedad y mal tiempo
  • Es cortavientos e impermeable en material resistente con costuras soldadas, También tiene una cremallera oculta con botones de tormenta que son eficaces para mantener la lluvia alejada del cuerpo
  • El cuello forrado de forro polar proporciona protección y calor sin rozar la piel
  • Bajos de las mangas ajustables con puños internos de neopreno para evitar que la lluvia se filtre mientras trabajas
  • Certificado según EN 343, ropa de protección contra el mal tiempo y EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra