Destornillador angular TORX-Gr.T30 L.38 mm x 191 mm

Número de artículo: 43270030
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43270030
EAN / GTIN 4018754110025
Número del fabricante 43270030
Número L L60010 1488

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Modelo largo
  • Rótula en el extremo del eje largo
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 38 mm
  • L2: 191 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T30
  • Peso: 30 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra