Llave hexagonal con punta esférica SW hexágono interior 2,5mm L.18mm x 112mm

Número de artículo: 43263025
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43263025
EAN / GTIN 4018754332786
Número del fabricante 43263025
Número L L60010 7614

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Longitud [mm): 113 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 2,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 5 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra