Llave hexagonal con punta esférica SW hhexágono interior de 1,5mm L.14mm x 89mm

Número de artículo: 43263015
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43263015
EAN / GTIN 4018754332762
Número del fabricante 43263015
Número L L60010 7576

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Longitud [mm): 91 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 1,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 2 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra