Chubasquero, pesado extremo M

Número de artículo: 432620053389M
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Anorak de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432620053389M
EAN / GTIN 7330509570111
Número del fabricante 432620053389M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster (84% PVC/16% PU), cortaviento e impermeable, transpirable, 350 g/m²

Detalles
Anillo en D, bolsillo para identificación
Cuello forrado en forro polar
Capucha extraíble, capucha ajustable

Bolsillos
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortaviento
Bolsillos delanteros con solapa y botón

Funcionalidad
Impermeable al viento y al agua con costuras soldadas

Acabado
Cuello caído sin cierre
Final de manga ajustable con muñequera interior de neopreno

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaleco impermeable de alta visibilidad para usted con asignaciones de trabajo que requieren una resistencia extrema al desgaste de una prenda impermeable
  • Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas
  • El abrigo tiene gorro ajustable extraíble, cuello forrado de forro polar suave y tiene bolsillos de fácil acceso como bolsillo retráctil para tarjeta de identificación, bolsillos delanteros con solapa y botón de presión y bolsillo de napelón dentro de la cubierta delantera
  • Cremallera fuerte oculta de dos vías hasta el cuello, frontal con botones a presión y un botón antitormenta que mantiene alejado el líquido
  • Buen ajuste con cierre ajustable de mangas con cierre de adherencia y muñequera interna de neopreno que mantiene el calor corporal incluso cuando está mojada
  • La chaqueta tiene un cuello caído sin cierre en la parte inferior
  • Certificada según EN 343, Ropa de protección contra el mal tiempo y EN ISO 20471, Clase 3, Ropa de protección con alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra