803 SW Reloj comparador pequeño

Número de artículo: 4326000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4326000
EAN / GTIN 4059192013974
Número del fabricante 4326000
Número L L40080 72

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Engranajes y piñón dentados de precisión
  • Capuchón protector en el extremo de la espiga de medición, así como anillo de esfera y disco transparente sellados con juntas tóricas
  • Fuelle de goma en la espiga de medición para proteger contra la entrada de líquidos e impurezas

Descripción:

Reloj comparador, protegido contra el agua y el polvo MarCator 803 SW
  • Clase de protección IP: IP 54
  • DIN 878
  • Vano de medición en mm: 3 mm
  • ivisión de escala_mm: 0,01 mm

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Rotación del puntero en mm: 0.5 mm
  • Carrera libre mm: 0.1 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

DIN 878