Reloj comparador pequeño con protección contra golpes 5/40 mm

Número de artículo: 432570 5/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,31 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 0 mm - 5 mm
    Valor de división de escala 0,01 mm
    Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
    Esfera numérica giratoria
    Fuerza de medición 0,63 N - 0,77 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de carcasa 40 mm
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 432570 5/40
    EAN / GTIN 7630041109894

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, ⌀ del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Esfera amarilla para una mejor lectura.

    Partes opcionales:

    Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra