{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 3 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0,5 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 10 µm | |
Fuerza de medición | 1 N - 1,4 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432550 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101553 | |
Número del fabricante | 10155 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Reloj comparador pequeño de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 3/40mm
a petición
En stock
72 piezas en stock
58,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
41,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de carcasa | 40 mm | 40 mm |
Fuerza de medición | 1 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 10 µm | 10 µm |