Destornillador con mango en cruz hexagonal 5 mm L.200mm

Número de artículo: 43253050
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
Número de artículo 43253050
EAN / GTIN 4018754319404
Número del fabricante 43253050
Número L L60010 7841

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Salida de dos caras: La hoja larga se puede utilizar como palanca para pares muy altos
  • Hoja de acero especial altamente templado con marcado permanente de tamaño

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 227 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 73 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra