Destornillador con mango en cruz hexagonal 2,5 mm L.100mm

Número de artículo: 43253025
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
Número de artículo 43253025
EAN / GTIN 4018754319374
Número del fabricante 43253025
Número L L60010 7804

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Salida de dos caras: La hoja larga se puede utilizar como palanca para pares muy altos
  • Hoja de acero especial altamente templado con marcado permanente de tamaño

Característica:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 2,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 42 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra