Chaqueta para lluvia alta visibilid. 4XL

Número de artículo: 4325200033994XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Anorak de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4325200033994XL
EAN / GTIN 7330509571323
Número del fabricante 4325200033994XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Capucha extraíble, capucha ajustable

Acabado
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Reflex
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaleco impermeable de alta visibilidad para usted con tareas laborales que requieren una prenda impermeable ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable con costuras soldadas y gorro ajustable extraíble
  • Bolsillos delanteros de fácil acceso con tapa, cierre de cremallera bidireccional oculto con cremallera hasta el cuello
  • Buen ajuste con cierre de mangas ajustable con cierre de adherencia
  • Certificado según EN 343, ropa de protección contra las inclemencias del tiempo
  • EN ISO 20471, Clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
  • El color 3300 es un artículo saliente
  • Para más información consulte el catálogo 2017
  • El color 5300 ha sido actualizado
  • Los artículos más antiguos se entregan mientras haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra