Destornillador con mango cuadrado SW.10 mm Cuchillas-L.200 mm

Número de artículo: 43250100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43250100
EAN / GTIN 4018754091492
Número del fabricante 43250100
Número L L60010 4702

Descripción

Descripción:

  • Con asa cruzada
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 10 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 210 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra