{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 3 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0,5 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 10 µm | |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,2 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 32 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432500 3/32 | |
EAN / GTIN | 4031452100136 | |
Número del fabricante | 10013 |