803 AZ Small dial indicator 3 mm / 0,01 mm Ø 40 mm w.c.

Número de artículo: 4324900KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324900KAL
EAN / GTIN 4059192013967
Número del fabricante 4324900KAL

Descripción

Descripción:

Reloj comparador mecánico MarCator 803 AZ
Norma de fábrica
Intervalo de medición en pulgadas: 0,120”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0005 pulgadas
Numeración de la hoja de escala: 0 - 20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra