Chaqueta para lluvia alta visibilid. S

Número de artículo: 432420005389S
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
Color orange / marineblau
Tamaño unisex S
Tipo de producto Anorak de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432420005389S
EAN / GTIN 7330509571118
Número del fabricante 432420005389S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Desmontable, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D

Acabado
Cuello caído sin cierre
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Reflejos
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaqueta impermeable de alta visibilidad para ti con tareas laborales que requieran una prenda impermeable ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable y tiene costuras soldadas, así como gorro ajustable extraíble
  • La chaqueta tiene una cremallera oculta de dos manera hasta el cuello y botón de tormenta
  • Buen ajuste con cierre de manga ajustable con cierre de adherencia
  • Bolsillos de fácil acceso con tapeta y cuello caído sin cierre en la parte inferior con drenaje en la espalda
  • Certificado según EN 343, Ropa de protección contra el mal tiempo y EN 471 / EN ISO 20471, Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad. Se ha actualizado el color 5300
  • Los artículos más antiguos se entregan siempre que haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra