805 A Small dial indicator 5 mm / 0,01 mm Ø 40 mm w.c.

Número de artículo: 4324060KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324060KAL
EAN / GTIN 4059192013943
Número del fabricante 4324060KAL

Descripción

Descripción:

Relojes comparadores pequeños MarCator 805 A
DIN 878
Rango de medición en mm: 5mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra