805 A Reloj comparador mecánico

Número de artículo: 4324060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324060
EAN / GTIN 4059192013943
Número del fabricante 4324060
Número L L40080 420

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Ruedas dentadas de precisión y piñón

Descripción:

Reloj comparador pequeño MarCator 805 A
  • DIN 878
  • Vano de medición en mm: 5 mm
  • Intervalo_de_escala_mm: 0,01 mm
Alcance de suministro: Estuche

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Escala de numeración cuchilla: 0 - 100
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Carrera libre mm: 0.1 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

DIN 878