{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0,08 mm | |
Valor de división de escala | 0,001 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 2 µm | |
Fuerza de medición | 1,3 N - 1,8 N | |
Elevación libre | 4,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432405 0,08/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101683 | |
Número del fabricante | 10168 |