803 S Small dial indicator 3 mm / 0,01 mm shockproof w.c.

Número de artículo: 4324000KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4324000KAL
EAN / GTIN 4059192013929
Número del fabricante 4324000KAL

Descripción

Descripción:

Relojes comparadores pequeños MarCator 803 S
DIN 878
Rango de medición en mm: 3mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra