• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso hexagonal SW 10mm L.200mm

Número de artículo: 43233100
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
Número de artículo 43233100
EAN / GTIN 4018754319329
Número del fabricante 43233100
Número L L60010 7803

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Peso: 160 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm