Llave hexagonal SW 9mm L.200mm

Número de artículo: 43233090
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
    Número de artículo 43233090
    EAN / GTIN 4018754319312
    Número del fabricante 43233090

    Descripción

    Descripción:

    • Con mango transversal multicomponente ergonómico
    • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
    • Cromo-vanadio, cromado mate

    Característica:

    • L1: 200 mm
    • L2: 234 mm
    • Peso: 137 g
    • Anchura entre planos [mm]: 9 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra