Llave de vaso hexagonal SW 7mm L.200mm

Número de artículo: 43233070
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
Número de artículo 43233070
EAN / GTIN 4018754319299
Número del fabricante 43233070
Número L Z6E620 43233070

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra