Llave hexagonal SW 6mm L.200mm

Número de artículo: 43233060
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
Número de artículo 43233060
EAN / GTIN 4018754319282
Número del fabricante 43233060
Número L L60010 7923

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal multicomponente ergonómico
  • Particularmente cómodo debido a las zonas blandas centrales
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 224 mm
  • Peso: 83 g
  • Anchura entre planos [mm]: 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra