Llave de tubo hexagonal SW.9 mm, hoja L.200 mm

Número de artículo: 43232090
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43232090
EAN / GTIN 4018754135196
Número del fabricante 43232090
Número L L60010 3670

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal de 2 componentes
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Peso: 137 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra