Llave de tubo hexagonal SW 8 mm, hoja L 200 mm

Número de artículo: 43232080
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43232080
EAN / GTIN 4018754135189
Número del fabricante 43232080
Número L L60010 2104

Descripción

Descripción:

  • Con mango transversal de 2 componentes
  • Cromo-vanadio, cromado mate

Característica:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Peso: 135 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra