{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432240 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197711410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Reloj comparador IP54, con protección contra golpes 10/58 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
68,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
91,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 | 1 |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 | 8 |
⌀ de carcasa | 58 | 58 |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 67 |
Fuerza de medición | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 | 0,01 |