{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 10 mm | |
Lectura | 1/100 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Fuerza de medición | 1,04 N - 1,56 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 61,5 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432230 10/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151787 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Reloj comparador de precisión IP67, con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/61,5mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
205,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
93,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
69,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ de carcasa | 61,5 mm | 58 mm | 58 mm |
Fuerza de medición | 1,04 N - 1,56 N | 0,9 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Embalaje | Caja estable | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Reloj comparador | Reloj comparador | Reloj comparador |