• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de punta SW hexagonal 17mm L.63mm x 320mm

Número de artículo: 43213017
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43213017
EAN / GTIN 4018754332533
Número del fabricante 43213017
Número L L60010 7436

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Diseño extra largo
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 63 mm
  • L2: 320 mm
  • Longitud [mm): 333 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 17 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 742 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra